GARRA SUPERIOR TEMPLABLE 90 GRADOS 210 MM

Garra superior templable 90 grados

Ver información técnica

Referencias

Röhm:133153
Rubix:799297617000
fabricante:133153
brand logo

Resumen técnico

Tipogarra superior templable 90 grados 210 mm

Detalles de producto : GARRA SUPERIOR TEMPLABLE 90 GRADOS 210 MM


Garra superior

Características: Juego de 3 piezas, templables (16MnCr5), dentado puntiagudo 60° y 90°.

Nota: para platos de sujeción de fuerza de la marca Röhm y otros fabricantes de platos de sujeción de fuerza.
Top jaw hardenable set 90° 210mm

Información técnica


Atributos
Tipogarra superior templable 90 grados 210 mm
73,60 Sin IVA
/ unidad
89,06 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días