LLAVE DE SEGURIDAD P/TAM. 250 MM

Llave de seguridad para tamaño 160 mm

Ver información técnica

Referencias

Röhm:242175
Rubix:799297601000
fabricante:242175
EAN:4019208066806
brand logo

Resumen técnico

Tipollave de seguridad p/tam. 250 mm

Detalles de producto : LLAVE DE SEGURIDAD P/TAM. 250 MM


Llave de seguridad con espiga expulsor para platos de torno de tres garras DURO-T
Safety lock DURO f. size 250mm

Información técnica


Atributos
Tipollave de seguridad p/tam. 250 mm
190,90 € Sin IVA
/ unidad
230,99 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días