PROTECCION VIRUTAS P/PLATO DE GARRAS 100 MM

Protección virutas para plato de garras

Ver información técnica

Referencias

Röhm:108501
Rubix:799297666000
fabricante:108501
brand logo

Resumen técnico

Tipoproteccion virutas p/plato de garras 100 mm

Detalles de producto : PROTECCION VIRUTAS P/PLATO DE GARRAS 100 MM


Protección contra virutas para platos de torno

Aplicación: para introducirla en la guía de garras. Evita la entrada de virutas en el cuerpo del plato.
Chip guard f. lathe chuck 100mm

Información técnica


Atributos
Tipoproteccion virutas p/plato de garras 100 mm
4,04 € Sin IVA
/ unidad
4,89 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días