DIN 912 12.9 M-12X080 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. <<DESCATALOGADO>>
Tornillo CHC
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:CHC12X80PF12
Rubix:799279246000
fabricante:004762.12000.0120.080
EAN:3660757264772

Documentos
Detalles de producto : DIN 912 12.9 M-12X080 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. <<DESCATALOGADO>>
Tornillo de cabeza cilíndrica 12X80 - SW10 - rosca parcial - acero 12.9 DIN 912 (ISO4762)
Información técnica
Atributos
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Norma | DIN 912 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M12 |
| Categoría de calidad | 12.9 |
| Forma de cabezal | hexagonal |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Tamaño de huella | sw10 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
124,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
