DIN 912 INOX A2-70 M-06X008 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:881414
Spartex:CHC6X8EFA2-70ISO
Rubix:799124908000
fabricante:476226 8
EAN:4043377062055


Resumen técnico
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-06X008 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 6X8 SW5
Información técnica
Atributos
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M6 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,10 € Sin IVA
/ 500 unidades
260,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
8 mm
Material/acabado
Superficie del hilo
Diámetro métrico
M6