DIN 912 INOX A4-80 M-08X130 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Spartex:CHC8X130PFA4-80ISO
Rubix:799124877000
fabricante:47624808 130
EAN:4043377067517
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud130 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-80 M-08X130 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-80 8X130 SW6
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud130 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM8
Categoría de calidadA4-80
Forma de cabezalcilíndrico
Diámetro de rosca8 mm
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
258,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
312,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

130 mm

Material/acabado

Superficie del hilo

Diámetro métrico

M8