DIN 912 INOX A2-70 M-12X090 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:CHC12X90PFA2
Spartex:CHC12X90PFA2-70ISO
Rubix:799125862000
fabricante:4762212 90
EAN:4043377059086
brand logo

Resumen técnico

Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-12X090 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 12X90 SW10

Información técnica


Atributos
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM12
Categoría de calidadA2-70
Forma de cabezalcilíndrico
Diámetro de rosca12 mm
Tamaño de huellasw10
Tipo de roscamétrica
97,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
118,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

90 mm

Material/acabado

Superficie del hilo

Diámetro métrico

M12