DIN 912 INOX A4-80 M-04X045 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Spartex:CHC4X45PFA4-80ISO
Rubix:799125154000
fabricante:47624804 45
EAN:4043377067104
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-80 M-04X045 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-80 4X45 SW3
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM4
Categoría de calidadA4-80
Forma de cabezalcilíndrico
Diámetro de rosca4 mm
Tamaño de huellasw3
Tipo de roscamétrica
116,54 € Sin IVA
/ 200 unidades
141,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

45 mm

Material/acabado

Superficie del hilo

Diámetro métrico

M4