DIN 912 INOX A4-70 M-16X090 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:CHC16X90PFA4
Spartex:CHC16X90PFA4-70ISO
Rubix:799125694000
fabricante:4762416 90
EAN:4043377063786


Resumen técnico
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-16X090 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 16X90 SW14
Información técnica
Atributos
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M16 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Tamaño de huella | sw14 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
375,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
90 mm
Material/acabado
Superficie del hilo
Diámetro métrico
M16