DIN 912 INOX A2-70 M-06X020 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:881419
Spartex:CHC6X20EFA2-70ISO
Rubix:799124974000
fabricante:476226 20
EAN:4043377061836


Resumen técnico
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-06X020 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 6X20 SW5
Información técnica
Atributos
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M6 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,78 € Sin IVA
/ 200 unidades
72,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
20 mm
Material/acabado
Superficie del hilo
Diámetro métrico
M6