DIN 912 INOX A4-70 M-16X055 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC16X55EFA4-70ISO
Rubix:799125714000
fabricante:4762416 55
EAN:4043377063724


Resumen técnico
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-16X055 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 16X55 SW14
Información técnica
Atributos
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M16 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Tamaño de huella | sw14 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
241,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
55 mm
Material/acabado
Superficie del hilo
Diámetro métrico
M16