DIN 912 INOX A4-70 M-20X240 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC20X240PFA4-70ISO
Rubix:799125567000
fabricante:4762420 240
EAN:4043377259844


Resumen técnico
| Longitud | 240 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-20X240 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 20X240 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 240 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M20 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
| Tamaño de huella | sw17 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4175,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
5052,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
240 mm
Material/acabado
Superficie del hilo
Diámetro métrico
M20