TOPE DE PIEZA POSISTOP 15 MM

Tope de pieza POSISTOP

Ver información técnica
Referencias
Hirt:00PST-15
Rubix:799297654000
fabricante:00PST-15
EAN:4872363115808
brand logo

Detalles de producto : TOPE DE PIEZA POSISTOP 15 MM


Tope de pieza POSISTOP

Características: de aluminio, con 3 imanes integrados en el tope para una fijación sencilla al cuerpo del plato de torno y las superficies de apoyo rectificadas.
Anchura de garra: 25–55 mm (ampliable si se retiran las pestañas).

Aplicación: para sujetar piezas cortas con un diámetro de pieza de 15–150 mm sobre plato de torno de tres garras y platos de sujeción de fuerza.
Workpiece stop POSISTOP 15mm

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,80 Sin IVA
/ unidad
88,09 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días