Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • mecanizado (12)
  • herramientas y metrología (1)
  • sujeción y fijación (1)
  • 1Marca
  • hirt
    (14)
  • 14 Producto(s) de 14 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo
    • hirt:00PST-25
    • rubix:799297652000
    • fabricante:00PST-25
    brand logo
    • Tipotope de pieza posistop 25 mm
    77,17 Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • hirt:00PST295
    • rubix:799297649000
    • fabricante:00PST295
    • ean:4872363116331
    brand logo
    • Tipojuego tope de pieza posistop 15-35 mm
    358,80 Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • hirt:00PST-30
    • rubix:799297651000
    • fabricante:00PST-30
    • ean:4872363115839
    brand logo
    • Tipotope de pieza posistop 30 mm
    79,35 Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • hirt:17802
    • rubix:799297597000
    • fabricante:17802
    brand logo
    • Tiposistema de tope de pieza 300 mm tope doble
    344,43 Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • hirt:00PST-35
    • rubix:799297650000
    • fabricante:00PST-35
    brand logo
    • Tipotope de pieza posistop 35 mm
    81,54 Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • hirt:00PST-15
    • rubix:799297654000
    • fabricante:00PST-15
    • ean:4872363115808
    brand logo
    • Tipotope de pieza posistop 15 mm
    72,80 Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • hirt:0000100-FB-H
    • rubix:799296052000
    • fabricante:0000100-FB-H
    brand logo
    • Tipomesa de coordenadas 300x160 mm
    1422,55 Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • hirt:00PST-20
    • rubix:799297653000
    • fabricante:00PST-20
    • ean:4872363115815
    brand logo
    • Tipotope de pieza posistop 20 mm
    74,98 Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • hirt:17801
    • rubix:799297598000
    • fabricante:17801
    • ean:4872363117208
    brand logo
    • Tiposistema de tope de pieza 150 mm tope simple
    181,70 Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • hirt:1510112
    • rubix:799298153000
    • fabricante:1510112
    brand logo
    6,79 Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • hirt:1510116
    • rubix:799298151000
    • fabricante:1510116
    brand logo
    6,79 Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • hirt:1510114
    • rubix:799298152000
    • fabricante:1510114
    • ean:4872363117178
    brand logo
    6,79 Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • hirt:1510110
    • rubix:799298154000
    • fabricante:1510110
    brand logo
    6,79 Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • hirt:STOPLOC
    • rubix:799307503000
    • fabricante:STOPLOC
    brand logo
    32,78 Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días