BRIDA ACERO DIN55027-22 315 MM KK 6

Brida acero DIN55027 - 22

Ver información técnica

Referencias

Röhm:319663
Rubix:799297672000
fabricante:319663
brand logo

Resumen técnico

Tipobrida acero din55027-22 315 mm kk 6

Detalles de producto : BRIDA ACERO DIN55027-22 315 MM KK 6


Brida de cono corto de acero DIN 55027

Características: Brida de acero refrentada por el lado del plato, acabado por el lado de la máquina.

Volumen de suministro: Brida con pernos roscados, espárragos o pernos Camlock.
Short taper steel flange DIN55027 315mm

Información técnica


Atributos
Tipobrida acero din55027-22 315 mm kk 6
474,38 Sin IVA
/ unidad
574,00 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días