JUEGO 4 GARRAS DIN6350BL 200 MM

Juego 3 garras DIN6350BL

Ver información técnica

Referencias

Röhm:107603
Rubix:799297710000
fabricante:107603
brand logo

Resumen técnico

Tipojuego 4 garras din6350bl 200 mm

Detalles de producto : JUEGO 4 GARRAS DIN6350BL 200 MM


Garra de bloque, juego de 4 piezas

Características: no escalonada, de 16MnCr5, sin templar.

Aplicación: garra de bloque para plato de torno de tres/cuatro garras.
4-jaw set D6350 BL 200mm

Información técnica


Atributos
Tipojuego 4 garras din6350bl 200 mm
205,28 € Sin IVA
/ unidad
248,39 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días