BRIDA ACERO DIN55027-22 250 MM KK 6

Brida acero DIN55027 - 22

Ver información técnica

Referencias

Röhm:319660
Rubix:799297674000
fabricante:319660
brand logo

Resumen técnico

Tipobrida acero din55027-22 250 mm kk 6

Detalles de producto : BRIDA ACERO DIN55027-22 250 MM KK 6


Brida de cono corto de acero DIN 55027

Características: Brida de acero refrentada por el lado del plato, acabado por el lado de la máquina.

Volumen de suministro: Brida con pernos roscados, espárragos o pernos Camlock.

Información técnica


Atributos
Tipobrida acero din55027-22 250 mm kk 6
376,63 € Sin IVA
/ unidad
455,72 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días