DISPOSITIVO MECANIZADO GARRAS TAM. 5 P/400 MM
Dispositivo mecanizado garras tamaño 0
Ver información técnicaReferencias
Röhm:220211
Rubix:799297687000
fabricante:220211
Detalles de producto : DISPOSITIVO MECANIZADO GARRAS TAM. 5 P/400 MM
Dispositivo para mecanizado y rectificado de garras para plato de tres garras
Características: Diseño ligero.
Aplicación: para rectificar garras base y superiores templadas y tornear interiormente las no templadas. Garras de ajuste reversibles y ajustables de forma continua. El dispositivo se sujeta en un plato de tres garras, mediante el anillo de ajuste del dispositivo para mecanizado y rectificado las garras de ajuste se desplazan hacia dentro y hacia fuera de forma continua. Las garras de ajuste se colocan en las perforaciones de las garras superiores del plato de torno y sujetan el plato. En pocos segundos el plato alcanza el estado que adopta para el mecanizado posterior de la pieza (pretensión). Para ello, las superficies de sujeción torneadas de las garras del plato se encuentran en estado tensado en unión positiva y centrado con precisión.
Características: Diseño ligero.
Aplicación: para rectificar garras base y superiores templadas y tornear interiormente las no templadas. Garras de ajuste reversibles y ajustables de forma continua. El dispositivo se sujeta en un plato de tres garras, mediante el anillo de ajuste del dispositivo para mecanizado y rectificado las garras de ajuste se desplazan hacia dentro y hacia fuera de forma continua. Las garras de ajuste se colocan en las perforaciones de las garras superiores del plato de torno y sujetan el plato. En pocos segundos el plato alcanza el estado que adopta para el mecanizado posterior de la pieza (pretensión). Para ello, las superficies de sujeción torneadas de las garras del plato se encuentran en estado tensado en unión positiva y centrado con precisión.
Intern.chuck w.jaw size 5 f. 400mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | dispositivo mecanizado garras tam. 5 p/400 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2554,15 € Sin IVA
/ unidad
3090,52 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

