JUEGO 4 GARRAS DIN6350AB 315 MM

Juego 3 garras DIN6350AB

Ver información técnica

Referencias

Röhm:107580
Rubix:799297724000
fabricante:107580
brand logo

Resumen técnico

Tipojuego 4 garras din6350ab 315 mm

Detalles de producto : JUEGO 4 GARRAS DIN6350AB 315 MM


Garra superior, juego de 4 piezas

Características: no escalonada, de 16MnCr5, sin templar.

Características: de 16MnCr5, sin templar.
4-jaw set D6350 AB 315mm

Información técnica


Atributos
Tipojuego 4 garras din6350ab 315 mm
177,68 Sin IVA
/ unidad
214,99 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días