JUEGO PROTECTOR VIRUTAS P/DURO P/TAM. 200 MM

Juego proteccion virutas para DURO para tamaño 160 mm

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:31140004, 9322900004
Rubix:799297658000
fabricante:9322900004
brand logo

Detalles de producto : JUEGO PROTECTOR VIRUTAS P/DURO P/TAM. 200 MM


Protección contra virutas para platos de torno

Aplicación: para introducirla en la guía de garras. Evita la entrada de virutas en el cuerpo del plato. Juego de tres piezas.
Chip guard set DURO f. size 200mm

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días