Referencias

SMC:KN-10-250
Rubix:798936268000
brand logo

Resumen técnico

Tipoboquilla
Materialcobre
Diámetro de rosca17 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KN-10-250


Con el lanzamiento de las boquillas y cabezales de medición de la serie KN, se puede ahorrar entre el 30~90% del consumo de aire requerido por la boquilla actual mediante la selección y el dimensionado adecuados de la nueva boquilla. Están disponibles muchas variantes de boquilla con materiales de tubo que incluyen nylon, nylon blando, tubo de cobre blando y tubería OST. Los tamaños van de 4mm-20mm.
KN, Boquilla con racor integrado

Información técnica


Atributos
Peso neto35 g
Tipoboquilla
Materialcobre
Diámetro de rosca17 mm
Diámetro entre caras17 mm
Flujo10320 l/h
Diámetro10 mm
Longitud de cuerpo35.6 mm
Ángulo14 °
Presión10 bar
7,38 € Sin IVA
/ unidad
8,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días