Rodamiento de rodillos cónicos Timken 34301/34478, Diámetro exterior: 121.442 mm | Diámetro interior: 76.2 mm | Anchura: 23.012 mm
Timken rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:34301/34478
Rubix:798568470000
EAN:0053893753249




Resumen técnico
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 121.442 mm |
| Anchura | 23.012 mm |
Detalles de producto : 34301/34478
Timken rodamientos de rodillos cónicos
Timken rodamientos de rodillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 121.442 mm |
| Anchura | 23.012 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.9 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Anchura de rodamiento total | 24.608 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 136000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 26500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,57 € Sin IVA
/ unidad
252,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días