Rodamiento de rodillos cónicos Timken 24780, Diámetro exterior: 76.2 mm | Diámetro interior: 41.275 mm | Anchura: 22.225 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:24780
Rubix:502478000001
fabricante:100157417
EAN:0053893209579


Resumen técnico
| Diámetro interior | 41.275 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 22.225 mm |
Detalles de producto : 24780 @
Timken es el reconocido líder mundial en rodamientos de rodillos cónicos con la oferta más amplia del mercado. Este es el tipo básico y el más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consta del conjunto de aro interior y del aro exterior. Por lo general se monta como uno de un par enfrentado. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de hilera simple pueden "set" a la holgura requerida (endplay) o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de hilera simple tienen una alineación positiva de los rodillos que asegura un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra la pestaña grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se desvíen del ápice, manteniéndolos así alineados positivamente y ubicados contra la pestaña grande del cono.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 86x86x33 mm |
|---|---|
| Peso neto | 280 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Peso con embalaje | 271,7 g |
| Diámetro interior | 41.275 mm |
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 22.225 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 24700 |
| Material | acero estampado |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 22.225 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 89200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,36 € Sin IVA
/ unidad
75,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días




