Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32007 X, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 18 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:32007 X
Rubix:798754746000
EAN:7316577748959


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 32007 X
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial y axial
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 32007 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 8500 rpm |
| Velocidad límite | 10000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 18 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 52300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,19 € Sin IVA
/ unidad
34,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días