Rodamiento de rodillos cónicos Timken L68149/L68111, Diámetro exterior: 59 mm | Diámetro interior: 34.989 mm | Anchura: 15.88 mm
Rodamiento de rodillos cónicos L68149/L68111 tipo TS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:L68149/L68111
Rubix:506814940001
fabricante:100109961
EAN:0053893074122




Resumen técnico
| Diámetro interior | 34.989 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 59 mm |
| Anchura | 15.88 mm |
Documentos
Detalles de producto : L 68149/L 68111 @
Rodamiento de rodillos cónicos Timken L68149/L68111 tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Single-row tapered roller bearings have positive roller alignment that ensures true rolling motion and generates a “seating force” that pushes the roller against the cone large rib. This seating force prevents the rollers from skewing off apex, thereby keeping them positively aligned and located against the cone large rib.
Aplicaciones
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 73x28x73 mm |
|---|---|
| Peso neto | 170 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 73x28x73 mm |
| Peso con embalaje | 170 g |
| Diámetro interior | 34.989 mm |
| Diámetro exterior | 59 mm |
| Anchura | 15.88 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero estampado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,54 € Sin IVA
/ unidad
41,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días