Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30217-A-P5, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 24 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:30217-A-P5
Rubix:030217005008
fabricante:0383559300000
EAN:4012801154208


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 30217 P5
Rodamientos de rodillos cónicos 302, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Cualidades
Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan sobre un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La disposición de rodamientos debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición de los rodamientos se opera con holgura- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor aptitud para la velocidad de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.
Las elevadas cargas axiales actúan sobre un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La disposición de rodamientos debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición de los rodamientos se opera con holgura- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor aptitud para la velocidad de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2130 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 302..-a-p5 |
| Velocidad límite | 4850 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 30.5 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 224000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 178000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,75 € Sin IVA
/ unidad
302,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días