Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM814849/LM814810, Diámetro exterior: 117.475 mm | Diámetro interior: 77.788 mm | Anchura: 25.4 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:LM814849/LM814810
Rubix:798998672000
EAN:0053893663159
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior77.788 mm
Diámetro exterior117.475 mm
Anchura25.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LM814849/LM814810


Este es el tipo más básico y el más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto cono (anillo interior) y la copa (anillo exterior). Normalmente se monta en pares enfrentados en un eje.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior77.788 mm
Diámetro exterior117.475 mm
Anchura25.4 mm
Holgura del rodamientocn
Serielm814800
Materialacero (jaula)
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total25.4 mm
Carga estática básica, radial - C0r183000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr118000 N
231,24 Sin IVA
/ unidad
279,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas