Rodamiento de rodillos cónicos Timken 15112/15250, Diámetro exterior: 63.5 mm | Diámetro interior: 28.575 mm | Anchura: 20.638 mm

Rodamiento de rodillos cónicos Timken 15000

Ver información técnica

Referencias

Timken:15112/15250
Rubix:799050572000
EAN:0053893758411
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior28.575 mm
Diámetro exterior63.5 mm
Anchura20.638 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 15112/15250


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y los más utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más ampliamente utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Típicamente se monta en pares opuestos en un eje.
Esta copa (aro exterior) deberá comprarse con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).

Cualidades

Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También hay disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de cintas transportadoras; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15,875x63,5x63,5 mm
Peso neto105 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)26,924x71,374x71,374 mm
Diámetro interior28.575 mm
Diámetro exterior63.5 mm
Anchura20.638 mm
Holgura del rodamientocn
Serie15000
Materialacero
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r53900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr59900 N
75,94 Sin IVA
/ unidad
91,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas