Referencias
Tesa:04311 50M X 18MM
Rubix:799317557000
fabricante:04311-00003-00
EAN:4063565630590
Documentos
Detalles de producto : CINTA ENMASCARAR KREPP 50MT X 18MM
tesa® 4311 es una cinta de enmascarar conformable basada en un soporte de papel crepé fino de color blanco y un adhesivo de caucho natural. Esta cinta esencial para enmascarar es adecuada para trabajos de pintura en aerosol de baja intensidad y aplicaciones de uso general como sujetar, sellar y fijar. Proporciona una resistencia a la temperatura de hasta 60°C y es apta para el secado posterior en horno.
Cualidades
El soporte de papel crepé blanco garantiza una buena conformabilidad.<br/>El sistema adhesivo de caucho natural proporciona una buena adhesión a múltiples superficies, así como un buen tack.
Aplicaciones
• tesa® 4311 es adecuada para trabajos de pintura en aerosol de baja intensidad y aplicaciones de enmascarado multiusos.<br/>• Proporciona resistencia a la temperatura de hasta 60°C y es apta para el secado posterior en horno.<br/>• La cinta se puede rasgar a mano
Información técnica
Atributos
| Anchura | 18 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,67 € Sin IVA
/ unidad
0,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

