CINTA ENMASCARAR 4244 66MT X 19MM AMARILLO ORO TESAKREPP PVC
tesa® 4244 PV2
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tesa:04244-00019-02
Rubix:799010018000
EAN:4005800127519

Documentos
Detalles de producto : CINTA ENMASCARAR 4244 66MT X 19MM AMARILLO ORO TESAKREPP PVC
tesa® 4244 PV2 es una cinta de PVC blando con un adhesivo de caucho natural para enmascarado de líneas finas que ofrece una mayor resistencia a la tracción, una mayor elongación y un mayor peso de recubrimiento para superficies rugosas y requisitos especiales.
Cinta de enmascarar para líneas finas para pintura decorativa
Cualidades
* Resistencia a temperaturas de hasta 140°C/1h
* Conformabilidad con el cambio dimensional durante el secado en horno
* Buena conformabilidad con superficies multidimensionales
* El borde no se despega y retirada sin residuos
* Conformabilidad con el cambio dimensional durante el secado en horno
* Buena conformabilidad con superficies multidimensionales
* El borde no se despega y retirada sin residuos
Aplicaciones
* Aplicaciones en interior y exterior* Señalización permanente de suelos de alto tráfico* Marcado de zonas de trabajo en talleres* Delimitación de pistas en polideportivos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 72890,06 g |
|---|---|
| Anchura | 19 mm |
| Longitud | 66 m |
| Color | amarillo |
| Material | caucho natural |
| Temperatura máx. | 140 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,87 € Sin IVA
/ unidad
15,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días