Referencias
3M:501E36
Rubix:798569132000
fabricante:7100042894




Detalles de producto : UU001568573
Para uso industrial y en interiores; puede soportar ciclos de horneado de hasta 160 °C durante 1 hora.
3M™ Cinta de enmascarado de altas prestaciones 501E es una cinta de papel crepé saturado de color beige recubierto con adhesivo de goma de 0,150 mm de espesor.
Cualidades
Cinta resistente a altas temperaturas para aplicaciones industriales exigentes
Cinta de papel crepé saturado
Color de ante
Su soporte de papel crepé ofrece conformabilidad y mantiene la integridad cuando se adapta a las esquinas
Cinta de papel crepé saturado
Color de ante
Su soporte de papel crepé ofrece conformabilidad y mantiene la integridad cuando se adapta a las esquinas
Aplicaciones
Enmascarado de pintura de automoción y de uso industrial de altas prestaciones
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 247x271x271 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 8621 g |
| Anchura | 36 mm |
| Longitud | 50 m |
| Color | beige |
| Grosor | 0.15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,26 € Sin IVA
/ unidad
9,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días