CINTA ENMASCARADO 250 25MMX55M REF.25025
3M™ Cinta de Enmascarado 250
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7000001488
Rubix:798655285000
fabricante:7000001488
EAN:00021200028762

Documentos
Detalles de producto : CINTA ENMASCARADO 250 25MMX55M REF.25025
Sujeta con firmeza y se retira sin dejar residuos
La cinta de enmascarado Scotch® 250 incluye un adhesivo de caucho que se fija instantáneamente a una amplia variedad de superficies. Se separa fácilmente y se retira sin dejar residuos, por lo que es ideal para realizar pruebas de adhesión de pinturas. El soporte de papel grueso tiene buena resistencia a la tracción y a la rotura. También se desenrolla de forma controlada y es fácil de rasgar con la mano y manipular durante el proceso de aplicación. Aunque la cinta de enmascarado 250 suele usarse para realizar pruebas de adhesión de pinturas, también se puede usar para sujetar y agrupar artículos que requieran un soporte de papel más resistente. Es ideal para usar en temperaturas de hasta 52 °C en periodos de hasta 30 minutos.
Usos recomendados
Pruebas de control de calidad de adhesión de pinturas
Sujeción y agrupado de artículos en general
Realización de pruebas certificadas
Nuestra cinta de enmascarado gruesa Scotch® 250 está diseñada pensando en sus usuarios. En el interior del rollo hay una fecha de fabricación que permite saber la vida útil del producto. Para obtener el mejor rendimiento posible, utilice la cinta de enmascarado Scotch® 250 en el plazo de 18 meses a partir de la fecha de fabricación. Debido a sus propiedades únicas, la cinta de enmascarado Scotch® 250 puede obtener certificados de cumplimiento de las normativas ASTM D 6123 y D 6123M-97. La cinta de enmascarado Scotch® 250 se ha utilizado para realizar pruebas según la normativa ASTM D-3359; sin embargo, este método de prueba no respalda ni sugiere que se deba usar ninguna cinta en particular. Diseñada y fabricada para garantizar una adhesión a acero mínima de 670 gr/cm según el método A de la normativa ASTM D-3330.
La cinta de enmascarado Scotch® 250 incluye un adhesivo de caucho que se fija instantáneamente a una amplia variedad de superficies. Se separa fácilmente y se retira sin dejar residuos, por lo que es ideal para realizar pruebas de adhesión de pinturas. El soporte de papel grueso tiene buena resistencia a la tracción y a la rotura. También se desenrolla de forma controlada y es fácil de rasgar con la mano y manipular durante el proceso de aplicación. Aunque la cinta de enmascarado 250 suele usarse para realizar pruebas de adhesión de pinturas, también se puede usar para sujetar y agrupar artículos que requieran un soporte de papel más resistente. Es ideal para usar en temperaturas de hasta 52 °C en periodos de hasta 30 minutos.
Usos recomendados
Pruebas de control de calidad de adhesión de pinturas
Sujeción y agrupado de artículos en general
Realización de pruebas certificadas
Nuestra cinta de enmascarado gruesa Scotch® 250 está diseñada pensando en sus usuarios. En el interior del rollo hay una fecha de fabricación que permite saber la vida útil del producto. Para obtener el mejor rendimiento posible, utilice la cinta de enmascarado Scotch® 250 en el plazo de 18 meses a partir de la fecha de fabricación. Debido a sus propiedades únicas, la cinta de enmascarado Scotch® 250 puede obtener certificados de cumplimiento de las normativas ASTM D 6123 y D 6123M-97. La cinta de enmascarado Scotch® 250 se ha utilizado para realizar pruebas según la normativa ASTM D-3359; sin embargo, este método de prueba no respalda ni sugiere que se deba usar ninguna cinta en particular. Diseñada y fabricada para garantizar una adhesión a acero mínima de 670 gr/cm según el método A de la normativa ASTM D-3330.
La cinta de enmascarado Scotch® 250 se utiliza para realizar pruebas de control de calidad de adhesión de pinturas. Presenta una elevada resistencia al pelado y un soporte de papel robusto. Es ideal para agrupar y envolver.
Cualidades
Se retira de superficies pintadas, enchapadas y recubiertas con pintura en polvo sin dejar residuos
El adhesivo fuerte se adhiere instantáneamente
El soporte especial de papel grueso resiste al desgarro y a la rotura
Se desenrolla de forma controlada y es fácil de situar, manipular y rasgar a mano
Aplicaciones
Se retira de superficies pintadas, enchapadas y recubiertas con pintura en polvo sin dejar residuos;El adhesivo fuerte se adhiere instantáneamente;El soporte especial de papel grueso resiste al desgarro y a la rotura;Se desenrolla de forma controlada y es fácil de situar, manipular y rasgar a mano
Información técnica
Atributos
| Anchura | 25.4 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Color | marrón |
| Grosor | 0.15 mm |
| Material | rubber resin;paper (carrier) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,39 € Sin IVA
/ unidad
62,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días