UU001607355 244 WASHI MASKING TAPE GOLD 24MM X 50MTR
Scotch® Cinta de Enmascarado 244
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:244024
Rubix:798569191000
fabricante:7100046035
EAN:08021684755804
Documentos
Detalles de producto : UU001607355 244 WASHI MASKING TAPE GOLD 24MM X 50MTR
Utilice los discos acondicionadores de superficies Roloc ™ Scotch-Brite ™ para una variedad de trabajos, como esmerilado, desbarbado y acabado.
La cinta de enmascarar 244 se proporciona con un soporte de papel suave de color amarillo y un adhesivo sintético de 0,085 mm de espesor. Esta cinta es especialmente resistente a los rayos ultravioleta y al agua. Resiste bien a altas temperaturas (100 °C).
Cualidades
Diseñada con un soporte de papel plano con adhesivo sintético, esta cinta ofrece una buena resistencia a disolventes y al agua y un buen anclaje a la pintura;Estabilidad ante luz del sol y resistencia a la transferencia de adhesivo. Buena resistencia a temperaturas (100 °C).;Ofrece una buena línea de pintura, buen manejo, buena
resistencia al descascarillado de pintura y se retira limpiamente;Ayuda a resistir el derrame de pintura
Aplicaciones
Trabajos de pintura y barnizado en exteriores || Aplicaciones de enmascarado de pintura en el mercado de edificación y construcción || Pintura en el mercado de construcción de metal, especialmente en superficies delicadas || Enmascarado para aplicaciones de sellado de juntas
Información técnica
Atributos
| Anchura | 24 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Color | amarillo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,72 € Sin IVA
/ 36 unidades
338,46 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días