CINTA DE ENMASCARADO 201E 30MMX50M
3M™ Cinta de enmascarado 201E
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:201E30
Rubix:798952060000
fabricante:7100196064
EAN:04054596668737
Documentos
Detalles de producto : CINTA DE ENMASCARADO 201E 30MMX50M
Esta cinta se ha diseñado para uso general en aplicaciones industriales en las que haya una ligera necesidad de resistencia al agua y a la temperatura
La cinta de enmascarar 201E es una cinta suave de papel crepé, que resiste 80 °C. De color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,135 mm.
Cualidades
Aplicaciones de pintura de uso general a corto plazo a temperatura ambiente;Enmascarado para aplicaciones de sellado de juntas;Se utiliza para fijaciones y sujeciones temporales;Marcado de etiquetas
Aplicaciones
Adecuada para sujetar, fijar, envolver, sellar.|| Buena adhesión instantánea y poder de sujeción que no se levanta ni se curva;Fita adaptável, não rasga durante o desenrolamento|| Reduce la acumulación de pintura y ofrece buenas líneas de pintura;Assinatura instantânea|| Ayuda a evitar que la pintura cale;Buena resistencia a la humedad y disolventes|| Rango de temperatura de funcionamiento hasta 80 ° C / 1h;Rango de temperatura de funcionamiento de hasta 80 °C / 1h;Diseñada para su uso en interiores
Información técnica
Atributos
| Anchura | 30 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,57 € Sin IVA
/ unidad
3,11 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días