CINTA ENMASCARAR 4174 66MT X 38MM VERDE PASTEL TESAFLEX PVC
Cinta de perfilar - tesa® 4174 | tesa SE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tesa:4174 66M 38MM GREEN
Rubix:799007752000
fabricante:04174-00011-00
EAN:4005800126376

Documentos
Detalles de producto : CINTA ENMASCARAR 4174 66MT X 38MM VERDE PASTEL TESAFLEX PVC
tesa® 4174 es una cinta de perfilado con soporte de PVC, flexible y resistente a la temperatura, con un adhesivo de caucho natural. Se puede usar en un amplio abanico de requerimientos en procesos de pintado.
* no se arruga a elevadas temperaturas
* conformable durante el proceso de secado en el horno
* no se levanta por los bordes y se elimina si dejar ningún resto
* conformable en multitud de superficies y formas
* no se arruga a elevadas temperaturas
* conformable durante el proceso de secado en el horno
* no se levanta por los bordes y se elimina si dejar ningún resto
* conformable en multitud de superficies y formas
The thin and temperature-resistant fineline masking tape is the ideal aid in challenging paint work.
Cualidades
No se arruga a elevadas temperaturas.
Conformable durante el proceso de secado en el horno.
No se levanta por los bordes y se elimina si dejar ningún resto.
Conformable en multitud de superficies y formas.
Conformable durante el proceso de secado en el horno.
No se levanta por los bordes y se elimina si dejar ningún resto.
Conformable en multitud de superficies y formas.
Aplicaciones
Se puede usar en un amplio abanico de requerimientos en procesos de pintado.
Información técnica
Atributos
| Anchura | 38 mm |
|---|---|
| Longitud | 66 m |
| Color | verde |
| Material | pvc film |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,57 € Sin IVA
/ unidad
32,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
