UU001569209 301E PERFORMANCE INDUSTRIAL MASKING TAPE 48MM X 50MTR
3M™ Cinta de Enmascarado 301E
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:301E48
Rubix:798569258000
fabricante:7100042903
EAN:04054596798090





Documentos
Detalles de producto : UU001569209 301E PERFORMANCE INDUSTRIAL MASKING TAPE 48MM X 50MTR
Su soporte grueso facilita la realización de líneas
Aplicaciones
La cinta de enmascarado 30E es una cinta de papel crepé grueso para aplicaciones industriales con buena resistencia al agua.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 266x271x271 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 5850 g |
| Anchura | 48 mm |
| Longitud | 50 m |
| Color | beige |
| Grosor | 0.16 mm |
| 48 mm | |
| 50000 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,86 € Sin IVA
/ unidad
10,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días