Referencias
Beta Tools:441 8X0,75
Rubix:798160502000
fabricante:004410006
EAN:8014230098012

Documentos
Detalles de producto : 441 8X0,75-TERRAJAS PASO FINO AL CROMO
Terrajas, paso fino, roscado métrico de acero al cromo
R ≤ 600 N/mm² HRC ̴ 60÷61 UNI 4535 - DIN 223
Cualidades
Filiere redondas de roscado métrico de paso fino en acero al cromo
Aplicaciones
Herramientas para taladrar y roscar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21,6 g |
| Roscado | métrica fina |
| Diámetro de jaula | 25.4 mm |
| Rosca | 0.75 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 25.4 mm |
| Grosor de jaula | 25.4 mm |
| Tipo | 441 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,43 € Sin IVA
/ unidad
16,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
