221.14X200 TERRAJA M14X200

Troquel partido

Ver información técnica

Referencias

Facom:221.14X200
Rubix:798530101000
EAN:3148511504505
brand logo

Resumen técnico

Roscadom14x2
Diámetro de jaula38.1 mm
Rosca2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 221.14X200 TERRAJA M14X200


• Paso métrico ISO a derechas. • Acero rápido HSS al cromo vanadio tratado a 62/64 HRc (234 daN/mm²). • Tornillo cónico de ajuste permite un ajuste perfecto al diámetro de la rosca.
TERRAJA EXTENSIBLE M14X200

Cualidades

-Rosca métrica ISO RH
HSS al cromo vanadio templado a 62/64 HRc (234 daN/mm²)
Tornillo de ajuste cónico

Información técnica


Atributos
Peso neto71 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)45x45x15 mm
Peso con embalaje71 g
Roscadom14x2
Diámetro de jaula38.1 mm
Rosca2 mm
Material del cuerpohss
Tipo de troqueldivida
Diámetro14 mm
Diámetro de rosca14 mm
N.º de roscas por pulgada12.7
Grosor de jaula13 mm
Tipotroquel partido
48,66 € Sin IVA
/ unidad
58,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días