Referencias
Beta Tools:441B 18X200
Rubix:798160659000
fabricante:004410118
EAN:8014230172217

Documentos
Detalles de producto : 441B 18X200-TERRAJAS PASO FINO AL CROMO
Terrajas, paso fino, roscado métrico de acero al cromo
R ≤ 600 N/mm² HRC ̴ 60÷61 UNI 4535 - DIN 223
Cualidades
Filiere redondas para roscado métrico de paso fino en acero al cromo
Aplicaciones
Herramientas para taladrar y roscar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 164 g |
| Roscado | métrica fina |
| Diámetro de jaula | 50.8 mm |
| Rosca | 2 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 50.8 mm |
| Grosor de jaula | 50.8 mm |
| Tipo | 441 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,40 € Sin IVA
/ unidad
45,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
