Referencias
Beta Tools:8005Z M16
Rubix:798169116000
fabricante:080050116
EAN:8014230182605

Detalles de producto : 8005Z M16-TENSORES DOS CANCAMOS REDONDOS
Cualidades
•Análisis químico
Ensayo de tracción
Informe de ensayo UNI EN10204 Tipo 2.2
Declaración CE de conformidad
Ensayo de tracción
Informe de ensayo UNI EN10204 Tipo 2.2
Declaración CE de conformidad
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x47x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 870 g |
| Diámetro | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Zincado |
| Peso | 0.79 kg |
| Longitud | 0.435 m |
| Norma | EN ISO 4042; UNI EN 10025-2; UNI EN 10263-2 |
| Capacidad de carga | 1290 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,17 € Sin IVA
/ unidad
20,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
