Referencias
Spartex:961048
Rubix:799144424000
fabricante:961048
EAN:4043377214195

Detalles de producto : ART. 9610 INOX A4 M-08 TENSOR OJO-OJO
Tensor, ojete-ojete A4 8X
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Longitud | 194 m |
| Norma | ART. 9610 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,27 € Sin IVA
/ unidad
17,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
