Referencias
Spartex:9610420
Rubix:799144430000
fabricante:9610420
EAN:4043377214164

Detalles de producto : ART. 9610 INOX A4 M-20 TENSOR OJO-OJO
Tensor, ojete-ojete A4 20X
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Longitud | 464 m |
| Norma | ART. 9610 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,58 € Sin IVA
/ unidad
259,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
