Referencias
Beta Tools:8005Z M24
Rubix:798169120000
fabricante:080050124
EAN:8014230182643

Detalles de producto : 8005Z M24-TENSORES DOS CANCAMOS REDONDOS
Cualidades
•Análisis químico
Ensayo de tracción
Informe de ensayo UNI EN10204 Tipo 2.2
Declaración CE de conformidad
Ensayo de tracción
Informe de ensayo UNI EN10204 Tipo 2.2
Declaración CE de conformidad
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 440x76x36 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2960 g |
| Diámetro | 24 mm |
| Material/acabado | Acero Zincado |
| Peso | 2.74 kg |
| Longitud | 0.628 m |
| Norma | UNI EN 10204 (TIPO 2.2); DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE |
| Capacidad de carga | 3060 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,30 € Sin IVA
/ unidad
59,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
