Referencias
Spartex:9610412
Rubix:799144434000
fabricante:9610412
EAN:4043377214140

Detalles de producto : ART. 9610 INOX A4 M-12 TENSOR OJO-OJO
Tensor, ojete-ojete A4 12X
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Longitud | 304 m |
| Norma | ART. 9610 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,49 € Sin IVA
/ unidad
46,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
