Referencias
Spartex:9610410
Rubix:799144437000
fabricante:9610410
EAN:4043377214133

Detalles de producto : ART. 9610 INOX A4 M-10 TENSOR OJO-OJO
Tensor, ojete-ojete A4 10X
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Longitud | 238 m |
| Norma | ART. 9610 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,19 € Sin IVA
/ unidad
26,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
