Referencias
Spartex:9610416
Rubix:799144433000
fabricante:9610416
EAN:4043377214157

Detalles de producto : ART. 9610 INOX A4 M-16 TENSOR OJO-OJO
Tensor, ojete-ojete A4 16X
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Longitud | 397 m |
| Norma | ART. 9610 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,28 € Sin IVA
/ unidad
129,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
