Tensor de cable
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
tensor de cable (27)
Marca
spartex
(21)
beta tools
(6)
4 Producto(s) de 27 variante (s):
ART. 9611 INOX A4 M-08 TENSOR GANCHO-GANCHO
- spartex:961148
- rubix:799144409000
- fabricante:961148
- ean:4043377214263
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro:8 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable A4
13,04 € Sin IVA
/ unidad
ART. 9610 INOX A4 M-06 TENSOR OJO-OJO
- spartex:961046
- rubix:799138931000
- fabricante:961046
- ean:4043377214188
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro:6 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable A4
8,61 € Sin IVA
/ unidad
8005Z M24-TENSORES DOS CANCAMOS REDONDOS
- beta tools:8005Z M24
- rubix:798169120000
- fabricante:080050124
- ean:8014230182643
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro:24 mm
- Material/acabado:Acero Zincado
49,30 € Sin IVA
/ unidad
ART. 9612 INOX A4 M-10 TENSOR OJO-GANCHO
- spartex:9612410
- rubix:799144407000
- fabricante:9612410
- ean:4043377214270
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro:10 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable A4
23,87 € Sin IVA
/ unidad





