Referencias
Spartex:961046
Rubix:799138931000
fabricante:961046
EAN:4043377214188

Detalles de producto : ART. 9610 INOX A4 M-06 TENSOR OJO-OJO
Tensor, ojete-ojete A4 6X
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 6 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Longitud | 148 m |
| Norma | ART. 9610 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,61 € Sin IVA
/ unidad
10,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
