Referencias
MAPA:476-2
Rubix:798257714000
fabricante:34476122
EAN:3245424763125






Resumen técnico
| Tamaño | 12 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Longitud | 450 mm |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-12 TEMPCOOK 476
Higiene y alta protección térmica 100% estanco. Protección térmica hasta 150 °C. Resistencia a aceites, grasas y a los principales productos detergentes. Color blanco-crema, responde a los estándares de vestimenta de la Restauración Fuera del Hogar (RFH). Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar.
Cualidades
Cream-white colour, meets the standards of the out-of-home catering (RHF). Thermal protection up to 150 °C. Washable gloves for better hygiene. Resistance to oils, greases and main detergent products.
Aplicaciones
Industria alimenticia, hostelería, administraciones públicas y panaderías.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 12 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Longitud | 450 mm |
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | x2xxxx |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 250 °C |
| Material Principal | nitrilo |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material | nitrilo |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,24 € Sin IVA
/ unidad
94,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días