Referencias
Tegera:464-9
Rubix:799045354000
EAN:7392626059788

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 464
Guantes resistentes al calor, nitrilo, algodón, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 250 °C, aptos para la manipulación de productos alimentarios, extra largos, para trabajos pesados
Heat-resistant glove, nitrile, cotton, Cat. II, withstands contact heat up to 250°C/482°F, approved for handling foodstuffs, extra long, for heavy work
Cualidades
Withstands contact heat up to 250°C, Approved for handling foodstuffs
Aplicaciones
PIM_TEAM
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Longitud | 350 mm |
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | x2xxxx |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 250 °C |
| Material Principal | poliéster |
| Nivel de resistencia al corte | 2 |
| Material | polyester / nitrile / cotton |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,28 € Sin IVA
/ unidad
26,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días